{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 318 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 31 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197332219 | |
Nummer fabrikant | 615950 20X22 |