{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gekröpft | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 290 mm | |
| Norm | DIN 838; ISO 3318 | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 18 mm; 19 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 28 mm; 29 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 615950 18X19 | |
| EAN / GTIN | 4045197332202 | |
| Herstellernummer | 615950 18X19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |