{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Lungime cheie L | 216 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 16 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 21 mm | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160942 |