{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
nyckellängd L | 165 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 6X7 | |
EAN/GTIN | 4062406219703 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 6X7 mm
på begäran
I lager
857 styck i lager
87,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 021 styck i lager
47,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 165 | 100 |
Nyckelvidd 1 | 6 | 6 |
Nyckelvidd 2 | 7 | 7 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 11 | 10,5 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |