Ringnyckel, hög bockning 12X13 mm

Art-nr: 615600 12X13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
827 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 12 mm
Nyckelvidd 2 13 mm
nyckellängd L 220 mm
maximal ring-⌀ D1 max 20 mm
maximal ring-⌀ D2 max 21 mm
Ringläge 75 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Djupt böjd ring Ja
Öppen ring Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615600 12X13
EAN/GTIN 4062406220884

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med HT-Drive profil.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive − profilen med extra noggrann passning.
Fördel
  • Skruvar grips i flankerna.
  • Skruvarna skonas.
  • Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.
  • Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen