Ring- och sexkantnyckel 21 mm

Art-nr: 613900 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
299 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 21 mm
nyckellängd L 250 mm
maximal käfthöjd h1 10 mm
maximal ringhöjd h2 max 15 mm
Ringläge 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613900 21
EAN/GTIN 4045197385208

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen