• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 21mm

Número de artículo: 613900 21
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
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud total L 250 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie Fosfatado
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 21 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos no
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613900 21
EAN / GTIN 4045197385208
Número del fabricante 613900 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.