Ring- och sexkantnyckel 36 mm

Art-nr: 613900 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
319 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 36 mm
nyckellängd L 400 mm
maximal käfthöjd h1 15 mm
maximal ringhöjd h2 max 24 mm
Ringläge 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613900 36
EAN/GTIN 4045197385277

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen