• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Očkoplochý klíč, fosfátovaný, Rozměr klíče: 21mm

Artiklové číslo: 613900 21
Sleva
189,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 250 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch Fosfátováno
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 21 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem ne
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613900 21
EAN / GTIN 4045197385208
Číslo výrobce 613900 21
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.