Ring- och sexkantnyckel 5 mm

Art-nr: 613900 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 5 mm
nyckellängd L 100 mm
maximal käfthöjd h1 4 mm
maximal ringhöjd h2 max 6 mm
Ringläge 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613900 5
EAN/GTIN 4045197441553

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen