Penselborste Rostfri tråd 0,30 mm 29X22

Art-nr: 574600 29X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 094 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 30 mm
totallängd L 68 mm
Tving-⌀ D2 29 mm
Tvinglängd L2 22 mm
Borstlängd H1 25 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574600 29X22
EAN/GTIN 4017359006900
Tillverkarens nummer 456361

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, axel-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner förytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödskal samt för rengöring.