Handslipklots med kardborrfäste 125 mm

Art-nr: 567857 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
127 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Skumgummi
Längd 125 mm
Bredd 81 mm
höjd 51 mm
med fingergropar Ja
passar till kardborrondell-⌀ 125 mm
Produktslag Slipklots

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Benämning

Utförande:

Av elastisk skumgummi, snabbare arkbyte tack vare kardborrfäste.
Mycket god hantering tack vare ergonomiskt formade fingergropar.

Användningsdata:

Handslipning av ytor och konturer. Ingen risk att slippapperet glider.
För slippappersrondeller ⌀125 mm resp. ⌀150 mm.