Rullmåttband rostfritt 8 m

Art-nr: 462130 8
(SEK 61,62 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 612,06 SEK /st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 8 m
bandbredd 19 mm
husets längd 78 mm
husets bredd 32 mm
husets höjd 77 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462130 8
EAN/GTIN 4007368113454

Benämning

Utförande:

V2A-utförande. Med rostfritt, blankt måttband.
Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid. Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en mjuk glidning och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.