Verkstadslinjal med dubbelsidig gradering 600 mm

Art-nr: 461170 600
(SEK 798,34 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 253,64 SEK /st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning mm/tum
med avfasning Ja
Material eloxerad aluminium-legering
Längd 600 mm
tvärsnitt, bredd 50 mm
tvärsnitt, tjocklek 5 mm
Norm EG II
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461170 600
EAN/GTIN 4045197948977

Benämning

Utförande:

Av eloxerad aluminiumlegering, korrosionsbeständig. Ett speciellt eloxalundertryck garanterar att skalan är tork- och reptålig i många års tid. Överkant med mm-gradering. Underkant med tum-gradering.