Dubbla V-blockpar med byglar 100X96 mm

Art-nr: 447050 100X96
Ange pris 2 st. (SEK 3576,88 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 7 mm - 70 mm
Alla delar Härdad
Längd 100 mm
Bredd 96 mm
höjd 75 mm
vikt per styck 3,55 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447050 100X96
EAN/GTIN 4029713291877

Benämning

Utförande:

Av härdat specialstål med två 90° prismor. Sido-, änd- och bottenytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm

Fördel:

Kan även användas liggande.