Dubbla V-blockpar med byglar 75X70 mm

Art-nr: 447050 75X70
Ange pris 2 st. (SEK 2405,36 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 5 mm - 30 mm
Alla delar Härdad
Längd 75 mm
Bredd 70 mm
höjd 54 mm
vikt per styck 1,3 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447050 75X70
EAN/GTIN 4029713291860

Benämning

Utförande:

Av härdat specialstål med två 90° prismor. Sido-, änd- och bottenytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm

Fördel:

Kan även användas liggande.