• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár dvojitých prizmat se třmenem, Délkaךířka: 100X96mm

Artiklové číslo: 447050 100X96
Sleva
14 010,00 CZK
Nastavit cenu 2 Pieces (CZK 3334,50 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 100 mm
Šířka jednotlivého bloku 96 mm
Výška jednotlivého bloku 75 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 3,55 kg
Pro průměr obrobku min. 7 mm
Pro průměr obrobku max. 70 mm
Tolerance výšky 0,004 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
Počet dosedacích ploch 2
Se třmenem ano
S magnetem ne
Materiál ocel
Vlastnosti broušeno; kalené
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447050 100X96
EAN / GTIN 4029713291877
Číslo výrobce 447050 100X96
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z kalené speciální oceli se dvěma 90° prizmaty. Boční, čelní a základní plochy broušené v přesném úhlu vůči prizmatům. Tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,004 mm.

Výhoda:

Lze použít i naležato.