Par de prismas dobles con arco 100X96 mm

Número de artículo: 447050 100X96
Establecer precio 2 Unidad (423.33 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
  • Todas las piezas: templado

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 7 mm - 70 mm
Todas las piezas templado
Longitud 100 mm
Anchura 96 mm
Altura 75 mm
Peso por unidad 3.55 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447050 100X96
EAN / GTIN 4029713291877

Descripción

Ejecución:

De acero especial templado con dos prismas de 90°. Caras laterales, frontal y de base rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm.

Ventaja:

Utilizable también en posición horizontal.