Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning 20-25 mm

Art-nr: 429005 20-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 541,37 SEK /st.
  • 299,38 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 20 mm - 25 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,006 mm
Mättrummans ⌀ 23 mm
mått a 0,3 mm
standardmätdjup 90 mm
mätdjup med förlängning 240 mm
Mätteknik analog
totallängd 140 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429005 20-25
EAN/GTIN 4946368517209
Tillverkarens nummer 368-166

Benämning

Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.
Utförande för bottenhål. Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning 20-25 mm

Innermikrometer Holtest för bottenhålsmätning 20-25 mm

på begäran
I lager
18 styck i lager
6 124,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
140 styck i lager
4 153,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
avläsning 0,005 0,005
felgräns 0,006 0,006
Mättrummans gradering 1/50 1/50
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
mått a 0,3 0,5
Mätteknik analog analog
Produktslag 3-punkts innermikrometer 3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen