Innermikrometer 175-200 mm

Art-nr: 427800 175-200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 483,56 SEK /st.
  • 448,67 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 175 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 7 µm
spindel-⌀ 8 mm
Mättrummans ⌀ 20 mm
Mätteknik analog
Produktslag 2-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 427800 175-200
EAN/GTIN 2050001053671
Tillverkarens nummer 4163007

Benämning

Utförande:

Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. Härdade och sfäriskt läppade mätytor. Manöverdon och avläsningsdelar mattförkromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

Leveransinnehåll:

Mikrometer i hylsa.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen