{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 50 mm - 70 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 5 µm | |
spindel-⌀ | 7 mm | |
Mättrummans ⌀ | 12,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 427800 50-70 | |
EAN/GTIN | 4059192005658 | |
Tillverkarens nummer | 4163002 |