Lastlyfmagnet LM1 150 kg

Art-nr: 382020 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal ⌀ rund 250 mm
maximal längd platt 1 250 mm
största bredd platt 600 mm
minimal väggtjocklek platt 15 mm
minimal väggtjocklek rund 10 mm
dim A 115 mm
dim B 140 mm
dim C 68 mm
dim D 70 mm
dim E 60 mm
dim F 170 mm
dim G 17 mm
maximal bärförmåga platt 150 kg
maximal bärförmåga rund 75 kg
vikt 6,4 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 382020 150
EAN/GTIN 4062406257767

Benämning

Utförande:

  • Kranögla, manöverspak och tillslutningslock på sidan av rostfritt stål.
  • Oavsiktligt lossande av manöverspaken under drift förhindras av en säkerhetslåsregel.
  • Polytan förberedd för montering av polskor (tillval).
  • Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
  • Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
  • Backslag hos manöverspaken förhindras genom Soft Opening Protection.

Fördel:

  • Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.
  • Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
  • Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
  • Backslag hos manöverspaken förhindras genom ”Soft Opening Protection”.

Anmärkning:

Luftspalt <0,1 mm vid ST-material! Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor! På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade. Provningscertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan.