Plateau électromagnétique permanent UniPower 508UP

Réf.: 382000 508UP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 790 mm
Largeur 480 mm
Hauteur 51 mm
Nombre de pôles 40
Pas polaire 62 mm
Poids 150 kg
Force d'attraction maximale 241 kN
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 382000 508UP
EAN / GTIN 2050001777713
Réf. fabricant QX508UP

Description

Exécution:

  • Construction monobloc novatrice et brevetée pour une rigidité et une fiabilité maximales.
  • Raccord rapide pour les connexions électriques.
  • Inserts filetés dans chaque pôle réalisés dans un matériau très résistant.
  • Robustesse grâce à la construction monobloc et à l'utilisation de plateaux polaires intégrés.

Avantage(s):

  • Travail sans vibrations ménageant l'outil et la machine.
  • Usinage sur cinq faces sans problème.
  • Utilisation complète des courses.
  • Nette réduction des temps de montage/démontage.
  • Insensible aux pannes de courant.
  • Fraisage plan parallèle rapide et précis.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.
  • Hauteur réduite.
  • Forces de serrage très élevées.
  • Positionnement aisé et rapide des pièces à usiner.

Utilisation:

Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.

Livraison:

Avec système de commande ST200FA et fiche 5 pôles, pour commander un plateau magnétique.

Accessoire(s):

Rallonges polaires 382010.

Remarque(s):

Kit d'installation pour commander plusieurs plateaux électromagnétiques permanents disponible sur demande!
Le câble électrique est fourni sans connecteur adaptateur. Prise secteur 400 V / 50 Hz.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange