{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| backbredd | 125 mm | |
| Spännvidd b I | 0 mm - 102 mm | |
| Spännvidd b II | 98 mm - 202 mm | |
| Spännkraft | 40 kN | |
| vikt | 30 kg | |
| grundstomhöjd c | 120 mm | |
| backhöjd C | 40 mm | |
| Monteringshöjd G −0,05 | 78 mm | |
| L4 | 507 mm - 709 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | HD-Allmatic | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikelnummer | 362250 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400206 | |
| Tillverkarens nummer | 6921021000055 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |