{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Typ | Metrisk | |
| spännvidd b | 0 mm - 232 mm | |
| Spännkraft | 36 kN | |
| Stomens höjd c ± 0,012 | 73 mm | |
| backhöjd C | 44,5 mm | |
| Backbredd A | 151 mm | |
| grundhållarlängd a | 427 mm | |
| grundhållarbredd B | 186 mm | |
| L1 | 101,6 mm | |
| L2 | 58,7 mm | |
| L3 | 90,5 mm | |
| Hålavstånd f | 98,4 mm | |
| Nyckelvidd SW | 19 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | NC-HOLEX | |
| Snabbinställning | Nej | |
| Utbytbara backar | Ja | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikelnummer | 362175 150M | |
| EAN/GTIN | 4062406384081 | |
| Tillverkarens nummer | 362175 150M | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |