{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 6322A | |
| Spårbredd b1 för maskinen | 10 mm | |
| Spårbredd b2 för utrustningen | 20 mm | |
| För skruvar DIN 84, DIN 912 | M6×10 | |
| Längd | 22 mm | |
| höjd H | 10 mm | |
| Produktslag | Spårklack |
| Artikelnummer | 375365 10 | |
| EAN/GTIN | 4020772071554 | |
| Tillverkarens nummer | 71555 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |