{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 787 | |
| Nominellt mått T-spår | 6 mm | |
| Gänga G | M6 | |
| längd L | 25 mm | |
| Gänglängd b | 15 mm | |
| smal stenbredd a | 5,7 mm | |
| Stenbredd e | 10 mm | |
| Höjd k | 4 mm | |
| Produktslag | Spårskruv |
| Artikelnummer | 375300 6625 | |
| EAN/GTIN | 4020772084202 | |
| Tillverkarens nummer | 84202 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |