{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
gängaM | M16×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 63 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303473 20 | |
EAN/GTIN | 4062406531102 |