Styrhylsa för hål H7 8A mm

Art-nr: 290415 8A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyls-⌀ 8 mm
Spårbredd 3,25 mm
Längd 32 mm
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290415 8A
EAN/GTIN 2050001096210
Tillverkarens nummer 44431

Benämning

Utförande:

Med krage.

Användningsdata:

Dragbrotschar med beteckning A och styrhylsor med beteckning A kan användas tillsammans.
Det gäller också för de andra beteckningarna. För att brotschen ska kunna styras korrekt uppåt och röra sig fritt nedåt måste styrhylsan med arbetsstycket ligga an mot pressbordet.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
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
    Hyls-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen