Broche à pousser HSS Ajustement JS9 6C1

Réf.: 290405 6C1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 299 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 6 mm
Profondeur de rainures de clavette 2,8 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 18 mm - 22 mm
Hauteur brochage dans acier 10 mm - 64 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 1 000 kg
Largeur dos 9,63 mm
Nombre de passages 2
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290405 6C1
EAN / GTIN 662600444068
Réf. fabricant 44406

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Broche avec cales de réglage nécessaires.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier