WCHX 05T102 ALU

Art-nr: 268476 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    284,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    237,01  SEK / st.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 05T102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU70AL
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Sekundär användning K
Typ ALU
Skärhastighet vc primär användning 300 m/min - 600 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 180 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 10 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268476 ALU
EAN/GTIN 4045197470409

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 10.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare