{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVJCR/L 2525M11 | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261312 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653833 | |
Tillverkarens nummer | 261312 25/11 |