RNGN 120700 S

Art-nr: 255774 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    702,10  SEK / st.
  • Från 10st.
    585,08  SEK / st.
på begäran
I lager
331 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

användningsområde S
ISO-kod vändskär RNGN 120700
Sort KU7415
Skärmaterial Keramik
Primäranvändning S
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande 0,05 mm × 20°
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 300 m/min
Antal byten/skär 16
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255774 S
EAN/GTIN 4045197815552

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
300
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare