WN.G 080408 PR015S

Art-nr: 252114 PR015S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR015S
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MU
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 70 m/min
Beläggning Megacoat Hard
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252114 PR015S
EAN/GTIN 4960664837656
Tillverkarens nummer TLJ08637

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen