• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 8IP3

Número de artículo: 239652 8IP3
Establecer precio 10 unidades (3,77 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Longitud nominal L 4,2 mm
Tamaño de rosca d1 M2,5
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 8IP3
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total L2 4,2 mm
Par de apriete mín. recomendado 1,28 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239652 8IP3
EAN / GTIN 4047109025424
Número del fabricante N00 57211
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com