Finspindelsats ⌀ 9,75−164 mm HW63

Art-nr: 237541 HW63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HW63
Invändig ja
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237541 HW63
EAN/GTIN 4045197608482

Benämning

Utförande:

För ⌀ 9,75 – 164 mm, med spindelhuvud nr 237546, borrstång och tillbehör i väskan. Utbyggbar med brygga nr 237560 till ⌀ 320 mm.
Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Borrstänger och vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ CC..0602.

Leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237546 HW63
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
nr 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 brygga: nr 237647 för ⌀-förlängning på 86 – 164 mm.
1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06
1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Helst med vändskärsplattor nr 237695 och nr 237696.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar