Vändskärsborr kombiskaft 32 mm

Art-nr: 232298 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 32
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 64 mm
Utkragningslängd LA 93 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1 mm
ISO-kod vändskär WOEX 05T304
Skruvsats förvändskär 239700 8IP (1,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 153 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232298 32
EAN/GTIN 4045197677051

Benämning

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 05T304.

Anmärkning:

OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.
Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).
Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under ”Formulär”.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen