• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörnfräsar 90° MEC17 med borrhål, för vändskärplattor BD..

Art-nr.: 227510 63/5
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 5
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
största skärdjup ap max 15,7 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
⌀ D3 56 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 119 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
Rampningsvinkel αmax 0,26 grad
Rampningslängd L för αmax 54,6 mm
Passande vändskär BDMT 170408
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227510 63/5
EAN/GTIN 4960664452767
Tillverkarens nummer THN03426
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.