{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 40 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftform | med hål | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
| Invändig | ja | |
| största skärdjup ap max | 15,7 mm | |
| totallängd Ltot | 40 mm | |
| Fästhåls⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 33 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 0,45 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 31,6 mm | |
| Passande vändskär | BDMT 170408 | |
| Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 227510 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4960664452736 | |
| Tillverkarens nummer | THN03420 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |