{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Désignation de la plaquette | SNHX 1103 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Nuance | HB7535 | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Profondeur de coupe max. ap | 5 mm; 5 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Longueur plaquette L | 11 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Diamètre plaquette d | 2,7 mm | |
| Angle de pointe | 90 degrés | |
| Largeur de chanfrein des méplats C | 0,15 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degrés | |
| Angle de dépouille standard, arête principale | 0 degrés | |
| Code ISO | SNHX 1103 | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,13 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,13 mm | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7535 | |
| Codage du point de séparation plaquette | SNHX 1103 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Classe de tolérance | H | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 218581 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197656360 | |
| Réf. fabricant | 218581 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |