SNHX 1103 neutro INOX

Codice art.: 218581 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1103
Modello INOX
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Spessore inserti 2,7 mm
Per larghezza fessura ap 5 mm
Larghezza smusso 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento rivestita
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218581 INOX
EAN / GTIN 4045197656360

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili