{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Typ | HB7535 | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0 mm | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 2,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 11 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 2,7 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | SNHX 1103 | |
| Vytvářená šířka drážky m | 5 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 5 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7535 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Toleranční třída | H | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218581 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197656360 | |
| Číslo výrobce | 218581 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |