Bakplans-försänkare 180° 20 mm

Art-nr: 217180 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 20 mm
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 13 mm
Utkragningslängd L1 67 mm
L2 52 mm
L3 45 mm
Kragdiameter D1 25 mm
Programmeringsmått 3,8 mm
totallängd L 117 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Skaftutförande  Whistle Notch
Passande vändskär 260142
Vändskärsskruv 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217180 20
EAN/GTIN 4045197196910

Benämning

Utförande:

Med en skäregg (z = 1).

Anmärkning:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    maximal försänkningsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen