Hörnfräs 90° 63/6 mm

Art-nr: 215101 63/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 4 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XNEX 0806..
Skruvsats förvändskär 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215101 63/6
EAN/GTIN 4062406394806

Benämning

Utförande:

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden.
Kan i kombination med vändskärsplatta 215117 UNI användas som högmatningsfräs.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärsplattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärsplattor XNEX0806.. Högmatning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär