• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Art-nr.: 204016 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 24 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,06 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 204016 6
EAN/GTIN 4045197886774
Tillverkarens nummer 204016 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spånavgång.
Hög egenstabilitet och fin balans tack vare differentialdelning.
För valsfräsning som finbearbetning.
Extra långa skär för effektiv finfräsning.
Lämplig för bearbetning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

Efterslipning från ⌀ DC = 6 mm möjlig.
ae max = 0,05×D

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla