{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M3,5×0,35 | |
| Beläggning | ånganlöpt | |
| Gängtyp | MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2 6H | |
| Skärfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D för bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,35 mm | |
| totallängd L | 56 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 2,2 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 2,65 mm | |
| Gäng-⌀ | 3 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | grön | |
| Serie | Vap Tap | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 9 mm | |
| Produktslag | Gängtappar |
| Artikelnummer | 137110 3X0,35 | |
| EAN/GTIN | 4069515001359 | |
| Tillverkarens nummer | 137110 3X0,35 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |