Kemikalieskyddshandske, par Camatril 730, grön 10

Art-nr: 094748 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
707 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOT)

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Camatril®
Innehåll 10
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
tillverkarens beteckning Camatril 730
Handskstorlek 10
EN 374 Typ A (AJKLOT)
Kemikaliebeständighet AJKLOT
EN 388 3001X
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 310 mm
Tjocklek 0,4 mm
Färg grön
Användningsdata Flergångs
Godstjocklek 0,4 mm
vikt 68 g
Standard/förordning EN 374
silikonfri ja
Permeationstid vid aceton 99 % <10 min
Permeationstid vid acetonitril 99 % <10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 % >480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % 60-120 min
Permeationstid vid etanol 95 % 60-120 min
Permeationstid vid isopropanol 99 % 240-480 min
Permeationstid vid metanol 99 % 10-30 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % 240-480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % 240-480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 % 60-120 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094748 10
EAN/GTIN 4008198773009
Tillverkarens nummer CAMATRIL 730/10

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
Camatril® 730. Nitrilhandske med bomullsisolering och stor bandbredd av kemisk beständighet. God temperaturbeständighet och samtidigt hög fingerkänslighet. Absolut silikonfri och lackindifferent. Godkänd för livsmedelskontakt

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.