Par rukavica za zaštitu od kemikalija Camatril® 730 10

Artikl br.: 094748 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
697 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOT)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Camatril®
Sadržaj 10
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača Camatril 730
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip A (AJKLOT)
Otpornost na kemikalije AJKLOT
EN 388 3001X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 310 mm
Debljina 0,4 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Debljina zida 0,4 mm
Težina 68 g
norma/smjernica EN 374
bez silikona da
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % 60-120 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % 60-120 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 60-120 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094748 10
EAN / GTIN 4008198773009
Broj proizvođača CAMATRIL 730/10

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Camatril® 730. Nitrilne rukavice s pamučnim velurom i velikim rasponom kemijske otpornosti. Dobra temperaturna otpornost u kombinaciji s izvrsnim osjećajem dodira. Ne sadrže silikone i ne reagiraju s bojama. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.