Paire de gants résistants aux produits chimiques Camatril® 730, Taille des gants: 10

Réf.: 094748 10
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Disponibilité
712 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOT)
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camatril®
Propriété électrostatique 0,3 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1
Sommaire 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Référence fabricant Camatril 730
Taille des gants 10
EN 374 Type A (AJKLOT)
Résistance aux produits chimiques AJKLOT
EN 388 3001X
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Domaine d’application Polyvalents
Longueur 310 mm
Epaisseur 0,4 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Epaisseur de paroi 0,4 mm
Poids 68 g
Norme/règlement EN 374
Sans silicone oui
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 240-480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 094748 10
EAN / GTIN 4008198773009
Réf. fabricant 073010141E
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Camatril® 730. Gants nitrile et coton floqué avec protection chimique étendue. Bonne résistance aux chocs thermiques alliée à une qualité de préhension élevée. Gants absolument sans silicone et résistants aux peintures. Homologation pour le contact alimentaire.
Gants de protection de catégorie III.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.