{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Serie | comfort | |
| Tillverkarens beteckning | GARANT Sicherheitsschuh comfort | |
| ESD-skyddszon (EPA) | ja | |
| Färg | svart | |
| Storlek EU | 44 | |
| Bredd | normal bredd | |
| Kön | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191 | |
| Ovanmaterial | Mikrofiber | |
| Material, sula | Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Halkskydd | Ja | |
| Tåhätta | ja | |
| Material, tåhätta | Aluminium | |
| Stängt hälområde | Ja | |
| Sulans bränsleresistens | Ja | |
| Antistatiska egenskaper | Ja | |
| Energiupptagningsförmåga i hälområdet | Ja | |
| Kapslingsklass | S1 | |
| Lås | snöre | |
| Häldämpning | ja | |
| Viktberoende dämpning | Ja | |
| Sko, funktion | lämplig för ortopediska inläggssulor; vhodné pre ortopedické vložky; uttagbar fotbädd; odoberateľná podstielka; metallfri sula; podrážka bez kovu | |
| Skaftutförande | låg | |
| Produktslag | Halvskor |
| Artikelnummer | 092159 44 | |
| EAN/GTIN | 4067263779049 | |
| Tillverkarens nummer | 092159 44 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |